GLOBAL&LOCAL
高輝度 14LEDハンドライト
材質
アルミニウム
質量(g)
70
本体寸法(mm)
100×34×34
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
防滴構造
IPX4
照射範囲
160°
被写体照度
100Lm
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328248
-
ブラック
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
80328257
-
ガンメタ
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
80328266
-
シルバー
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
80328275
-
モス
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
80328284
-
ワイン
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
80328300
-
ブルー
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
80328309
-
グリーン
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください