GLOBAL&LOCAL
CREE XH-P50 充電式ハンドライト
材質
アルミニウム
質量(g)
275
ズーム
【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階
充電方式
USB-USBtypeC充電器
充電可能回数
約300回
防滴構造
IPX4
明るさ(Lm)
3500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
本体寸法(mm)
充電時間(時間)
連続点灯時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328160
SK-2303
156
156×40×30
約2.5
約3
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
80328169
SK-2804
175
175×50×35
約4
強/約2、中/約4、弱/約6
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください