GLOBAL&LOCAL
コンパクト強力9LEDハンドライト
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)
72
本体寸法(mm)
90×25×25
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】3本
被写体照度
80Lm
連続点灯時間(時間)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328318
-
ワイン
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
80328327
-
ブルー
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
80328336
-
ガンメタ
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
80328345
-
シルバー
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください