GLOBAL&LOCAL
2WAYストロングライト&ランタン電池式
材質
軽量樹脂プラスチック
質量(g)
26
本体寸法(mm)
100×15×15
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
照射距離(m)
200
被写体照度
100Lm
連続点灯時間(時間)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328230
SK-838
レッド
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
80328239
SK-838
グリーン
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください