GLOBAL&LOCAL
CREE XM-L T6 充電式LEDボールドライト
材質
アルミニウム
質量(g)
368
本体寸法(mm)
140×58×50
使用電池
充電池18650、単四電池×4本
充電時間(時間)
【電池1本の場合】約2.5
充電方式
USB-USBtypeC充電器
充電可能回数
約300回
防滴構造
IPX4
点灯方法
強→中→弱
被写体照度
3000Lm
連続点灯時間(時間)
強/約3、弱/約6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328178
SK-4014
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください