GLOBAL&LOCAL
3W充電式ハンディライト
色
イエロー
質量(g)
308
本体寸法(mm)
197×106×72
充電時間(時間)
約8
充電方式
コンセント用ACアダプター
充電可能回数
約500回
防滴構造
IPX3
各種認証
PSE認証取得済み
点灯方法
強→弱→OFF
被写体照度
1000Lm
連続点灯時間(時間)
強/約5、弱/約12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328205
SK-101
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください