GLOBAL&LOCAL
CREE LEDズームハンドライト・ブルー
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
本体寸法(mm)
115×35×35
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】3本
ズーム
照射機能あり
防滴構造
IPX3
点灯方法
強→OFF→弱→OFF→点滅
被写体照度
200Lm
連続点灯時間(時間)
フルパワー/約3、ノーマル/約6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328196
SK-3WZ
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください