CREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン

CREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン - GLOBAL&LOCALCREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン - GLOBAL&LOCALCREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン - GLOBAL&LOCALCREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン - GLOBAL&LOCALCREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン - GLOBAL&LOCAL
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)145本体寸法(mm)148×35×35使用電池充電池18650、単四電池電池【単四電池】3本充電時間(時間)約4充電方式USB充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅→トーチ強→トーチ弱→トーチ点滅→OFF被写体照度1500Lm連続点灯時間(時間)強/約2、弱/約4、トーチモード強/約5、トーチモード弱/約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80328187SK-7326
4,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする