GLOBAL&LOCAL
強力高輝度28LEDハンドライト
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)
143
本体寸法(mm)
135×48×48
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】3本
連続点灯時間(時間)
約12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328354
-
ガンメタ
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
80328370
-
ブラック
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください