充電式シリコンCOB LEDヘッドライト

充電式シリコンCOB LEDヘッドライト - GLOBAL&LOCAL充電式シリコンCOB LEDヘッドライト - GLOBAL&LOCAL充電式シリコンCOB LEDヘッドライト - GLOBAL&LOCAL充電式シリコンCOB LEDヘッドライト - GLOBAL&LOCAL充電式シリコンCOB LEDヘッドライト - GLOBAL&LOCAL
材質シリコンサイズ調整可能質量(g)80センサーセンサースイッチあり光源COB LED、XPE LED充電時間(時間)(電池1本の場合)2充電方式USB-TypeC充電器防滴構造IPX4被写体照度350Lm連続点灯時間(時間)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80327995SK-2035
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする