曜日別特売

ランタス WTL-T600

ランタス WTL-T600 - アスベル
材質フタ/PP、熱可塑性エラストマー 本体・仕切り・弁本体/PP 弁/シリコーンゴム容量(mL)600(上段300、下段300)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.9×8.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80328948A3529アイボリー
オープン
取扱い終了
80328957A3529ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする