アスベル
フォルマ ラック付 ワイヤーフレーム【3】(ポットつき)
材質
ストッカー・フタ/PS スプーン/PP パッキン/シリコーンゴム 棚板/AS樹脂 フレーム/スチール(クロームメッキ) スベリ止め/エラストマー
質量(kg)
1.7
容量(mL)
ポット1つあたり:820
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
ポット1つあたり:9.1×16.7×11.3、ラック:29.5×17×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328914
A2259
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください