曜日別特売

フォルマ ワイヤーフレーム【2】(ポットつき)

フォルマ ワイヤーフレーム【2】(ポットつき) - アスベル
材質ストッカー・フタ/PS スプーン/PP パッキン/シリコーンゴム 棚板/AS樹脂 フレーム/スチール(クロームメッキ) スベリ止め/エラストマー質量(kg)1容量(mL)ポット1つあたり:820寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ポット1つあたり:9.1×16.7×11.3、ラック:20.5×17×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80328896A2257
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする