東西電気産業
蛍光灯ソケット L形 G13
材質
外郭:PP(ポリプロピレン)
定格電圧(V)
300
口金
G13
定格電流(A)
1
端子
半田端子
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80333665
TS-731-G13
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください