東西電気産業
屋外防滴ソケットE26白
材質
外郭:PVC (塩ビ)
定格電圧(V)
300
下穴径(Φmm)
差込み:37
定格電流(A)
3
使用電球
10W以下
受金
E26 防滴ゴムソケット
内容量
1個
関連資料:
(0.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80333629
TS-300W-E26
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください