東西電気産業
グローソケット
(1件のレビュー)
材質
外郭:PP (ポリプロピレン)
定格電圧(V)
125
口金
E17
定格電流(A)
1
端子
半田端子
内容量
1個
関連資料:
(0.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80333778
TS-824-E17
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください