東西電気産業
E17台付レセップ
材質
外郭:磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
受金
E17台付レセップ
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80333139
TS-163-E17
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください