ランプソケット

ランプソケット - 東西電気産業ランプソケット - 東西電気産業ランプソケット - 東西電気産業ランプソケット - 東西電気産業ランプソケット - 東西電気産業ランプソケット - 東西電気産業ランプソケット - 東西電気産業ランプソケット - 東西電気産業
内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
受金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80333069TS-138-E12外郭:磁器E12 豆レセッフ°
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
80333078TS-142W-E12外郭:PP(ポリプロピレン)E12ソケット
オープン
209
230(税込)
当日出荷
80333087TS-142K-E12外郭:PBT(ポリプチレンテレフタレート)E12ソケット
オープン
249
274(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333096TS-161W-E17外郭:磁器E17耳付レセップ
オープン
409
450(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333105TS-161K-E17外郭:磁器E17耳付レセップ
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
80333114TS-162W-E17外郭:磁器E17耳付レセップコード付
オープン
949
1,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333130TS-162K-E17外郭:磁器E17耳付レセップコード付
オープン
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
80333148TS-168-E17外郭:磁器E17丸型レセップ
オープン
539
593(税込)
14日以内出荷
返品不可
80333157TS-165-E17外郭:PF(フェノール)E17ベークソケット
オープン
539
593(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333166TS-166-E17外郭:磁器E17筒型ソケット
オープン
429
472(税込)
当日出荷
80333184TS-321L-E26外郭:磁器E26 高一体式ソケット
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
80333200TS-323W-E26外郭:磁器E26 耳付レセップ
オープン
479
527(税込)
当日出荷
80333209TS-323K-E26外郭:磁器E26 耳付レセップ
オープン
539
593(税込)
当日出荷
80333218TS-324W-E26外郭:磁器E26 耳付レセップ コード付
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333227TS-324K-E26外郭:磁器E26 耳付レセップ コード付
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333236TS-325W-E26外郭:磁器E26 丸型レセップ
オープン
519
571(税込)
当日出荷
80333245TS-325K-E26外郭:磁器E26 丸型レセップ
オープン
579
637(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333279TS-329-E26外郭:磁器E26 モ-ガルソケット二つ穴
オープン
619
681(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333288TS-330-E26外郭:磁器E26 モ-ガルソケット金フタ付
オープン
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
80333297TS-331-E26外郭:磁器E26 モ-ガルソケット一つ穴
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
80333306TS-400-E39外郭:磁器E39 台ソケット
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
80333315TS-401-E39外郭:磁器E39 フタ付モーガルソケット
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
80333324TS-402-E39外郭:磁器E39 モーガルソケット
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
80333340TS-363W-E26外郭:PF(フェノール)E26 アンドン用キーレスソケット
オープン
679
747(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333349TS-363K-E26外郭:PF(フェノール)E26 アンドン用キーレスソケット
オープン
539
593(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333367TS-603S-EZ10外郭:磁器EZ10下面取付
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
80333394TS-621-E11外郭:セラミックE11上面取付
オープン
919
1,011(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333410TS-621S-E11外郭:セラミックE11上面取付
オープン
919
1,011(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333419TS-624-E11外郭:磁器E11上面取付
オープン
919
1,011(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333428TS-624S-E11外郭:磁器E11上面取付
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
80333437TS-650-G4外郭:セラミックG4 小型ソケット
オープン
919
1,011(税込)
10日以内出荷
返品不可
80333586TS-121W-E12外郭:PVC (塩ビ)E12 防滴ゴムソケット
オープン
369
406(税込)
当日出荷
80333595TS-121K-E12外郭:PVC (塩ビ)E12 防滴ゴムソケット
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
80333604TS-151W-E17外郭:PVC (塩ビ)E17 防滴ゴムソケット
オープン
369
406(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333620TS-151K-E17外郭:PVC (塩ビ)E17 防滴ゴムソケット
オープン
389
428(税込)
当日出荷
80333638TS-300K-E26外郭:PVC (塩ビ)E26 防滴ゴムソケット
オープン
459
505(税込)
12日以内出荷
返品不可
80333358TS-503-BA9S外郭:金属BA9S L金具2枚端子
オープン
取扱い終了
返品不可
80333376TS-604S-EZ10外郭:磁器EZ10上面取付
オープン
取扱い終了
返品不可
80333385TS-620S-E11外郭:セラミックE11下面取付
オープン
取扱い終了
返品不可
80333446TS-654-G6.35外郭:セラミックG6.35 高ワット小型ピン式
オープン
取扱い終了
返品不可
80333647TS-301-E26外郭:PVC (塩ビ)E26 防滴ゴムソケット ビス止め
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする