東西電気産業
並台ソケット 磁器 E26 6A300V
材質
外郭:磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
受金
E26 並台ソケット
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80333270
TS-328-E26
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください