GLOBAL&LOCAL
1LEDカラビナミニライト
材質
アルミニウム
質量(g)
約15
本体寸法(mm)
66×15×15
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
被写体照度
100Lm
連続点灯時間(時間)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328065
SK-7181
ガンメタ
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
80328074
SK-7181
ピンク
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
80328099
SK-7181
ブルー
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
80328108
SK-7181
ブラック
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
80328117
SK-7181
モスグリーン
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください