GLOBAL&LOCAL
1LEDマイクロライト・単四1本用 SK-1541
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)
25
本体寸法(mm)
78×20×20
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
被写体照度
100Lm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328135
SK-1541
ブルー
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
80328144
SK-1541
イエロー
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください