タイヨー
オールスター顔柄ぬりえセット
定番アイテムの「キャラクター雑貨・おもちゃ」
用途
8柄アソート
個別ヘッダー付OPP袋入
材質
紙・木
長さ(cm)
色鉛筆:8.5
寸法(cm)
ぬりえ(8P):14×12
内容量
1セット(24セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80334058
XT8-0364
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください