ユニット
カーブミラー 300mmΦ S 金具付
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途
工場構内、私有地等への設置に。
仕様
構内設置用
トラスコ品番
678-3355
セット内容
1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、壁面金具×1
幅(mm)
300
材質/仕上
ミラー:アクリル
取付
ポール取付、壁面取付
高さ(mm)
300
質量(g)
270
内容量
1セット(1セット)
注意
※公道には使用できません。
※取付ポールは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330716
384-231
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください