ユニット
カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ポール付
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途
工場構内、私有地等への設置に。
仕様
構内設置用
トラスコ品番
678-3359
セット内容
1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1
幅(mm)
300
全長(mm)
ポール:2400
材質/仕上
ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール
高さ(mm)
300
質量(g)
7490
ポール径(Φmm)
34
内容量
1セット(1セット)
注意
※公道には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330585
384-234
¥
49,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください