カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ミラーのみ

カーブミラー 300mmΦ 二面鏡ミラーのみ - ユニット

構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。

用途工場構内、私有地等への設置に。仕様構内設置用トラスコ品番678-3356セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1幅(mm)300材質/仕上ミラー:アクリル取付ポール取付、壁面取付高さ(mm)300質量(g)3395内容量1セット(1セット)
注意
※公道には使用できません。
※取付ポールは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330725384-233
37,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする