オーエ
Arao! 洗濯槽ゴミ取るネット
(1件のレビュー)
洗濯物のからみを防ぎ、型崩れや毛羽立ちをおさえます
材質
(ネット)ポリエステル
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
63
縦(mm)
315
横(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80326139
84019
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください