Arao! シューズブラシ

Arao! シューズブラシ - オーエArao! シューズブラシ - オーエArao! シューズブラシ - オーエArao! シューズブラシ - オーエ

洗濯物のからみを防ぎ、型崩れや毛羽立ちをおさえます

材質(ネット)ポリエステルホワイト高さ(mm)30質量(g)52縦(mm)280横(mm)85繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8032613084014
350
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする