曜日別特売

クレーンスイッチ 操作禁止カバーM

クレーンスイッチ 操作禁止カバーM - ユニット

クレーンスイッチの誤操作を防止するスイッチカバーです。

用途クレーンの誤操作防止に。仕様面ファスナートラスコ品番664-6491材質/仕上ポリエステルサイズM質量(g)17縦(mm)180横(mm)240取付け方法面ファスナー固定表示内容点検中操作禁止内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330278810-012
1,850
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする