ユニット
クレーンスイッチ 操作禁止カバーS
クレーンスイッチの誤操作を防止するスイッチカバーです。
用途
クレーンの誤操作防止に。
仕様
面ファスナー
トラスコ品番
665-5979
材質/仕上
ポリエステル
サイズ
S
質量(g)
11
縦(mm)
120
横(mm)
240
取付け方法
面ファスナー固定
表示内容
点検中操作禁止
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330269
810-011
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください