曜日別特売

スマートウエイトアームフリー

スマートウエイトアームフリー - 常磐精工スマートウエイトアームフリー - 常磐精工スマートウエイトアームフリー - 常磐精工スマートウエイトアームフリー - 常磐精工スマートウエイトアームフリー - 常磐精工スマートウエイトアームフリー - 常磐精工スマートウエイトアームフリー - 常磐精工

看板をより快適にご利用頂くための多彩なオプションパーツ

用途TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)。材質アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)シルバー奥行(mm)200内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80332159SMSKWF-320伸縮:320~5200.8
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80332134SMSKWF-530伸縮:530~9301.2
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする