常磐精工
スマートウエイトアームフリーブラック
看板をより快適にご利用頂くための多彩なオプションパーツ
用途
TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)。
材質
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
色
ブラック
奥行(mm)
200
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80332150
BSMSKWF-320
伸縮:320~520
0.8
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80332125
BSMSKWF-530
伸縮:530~930
1.2
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。