ペルチェ式卓上型チラー

ペルチェ式卓上型チラー - ソリッドステート

ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!

仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m質量(kg)11.3規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232 インターフェイス設定温度範囲0℃~65℃ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー接続口1/4” Valved CPCタンク容量1.0 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.05℃内容量1台
全7種類を絞り込む
冷却能力
7種類すべて表示中
注文コード
品番
冷却能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337960TCube Edge 2A230W@20℃
765,000
759,800
835,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337969TCube Edge 2S240W@20℃
869,000
859,800
945,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337978TCube Edge 3A255W@20℃
826,000
819,800
901,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337987TCube Edge 3S290W@20℃
928,000
919,800
1,011,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337996TCube Edge 4A330W@20℃
1,014,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80338005TCube Edge 4S400W@20℃
1,148,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80338014TCube Edge 5A460W@20℃
1,186,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする