ソリッドステート
ペルチェ式小型チラー
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式
空冷方式
環境温度範囲(℃)
10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報種類
温度・液面
安定性
(温度)<±0.1℃
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
電源
通信方式
設定温度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80337890
UC170
3.5
CE、TUV listed CSA/UL 61010-1
100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max
キーボード、RS232Cインターフェイス
10℃~45℃
¥
897,000
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337908
UC180
3.5
CE、TUV listed CSA/UL 61010-1
100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max
キーボード、RS232Cインターフェイス
2℃~45℃
¥
971,000
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337926
UC190
3.5
CE、TUV listed CSA/UL 61010-1
100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max
キーボード、RS232Cインターフェイス
10℃~45℃
¥
930,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337944
TCube mini 270
4.5
CE,TUV listed UL,CAN/CSA and EN 61010-1,CE61010,RoHS compliant
100-240 VAC 50/60 Hz
キーボード、RS232 インターフェイス
2℃~45℃
¥
1,028,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500