曜日別特売

ペルチェ式小型チラー

ペルチェ式小型チラー - ソリッドステート

ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!

仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃内容量1台
注意
銅、真鍮、プラスチック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定温度範囲
冷却能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337874UC160CU2℃~45℃160 W at 20℃
992,000
989,800
1,088,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337899UC170CU10℃~45℃170 W at 20℃
955,000
949,800
1,044,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337917UC180CU2℃~45℃180 W at 20℃
1,026,000
999,800
1,099,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337935UC190CU10℃~45℃190 W at 20℃
985,000
979,800
1,077,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする