リヒトラブ
Roomy デスクトレー
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途
別サイズがピッタリ入るサイズ設計。仕切りのように使えて収納に便利。カットして使えるスペア見出し紙付き。見出し付き。A4ファイルの収納に。 角2封筒も収納可能。子供用のお道具箱に。個別フォルダーを入れて書類管理ができます。ワイドサイズなのでA4クリヤーホルダーが取り出しやすい大きさです。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)
262×357×56
規格
A4ワイド
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
251×332×55
内容量
1個
注意
※スペア見出し紙付き
※A-791・A-792とA-793で見出しのサイズが異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80340464
A793-12
ピンク
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340480
A793-16
ベージュ
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340489
A793-24
ブラック
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340498
A793-27
グレー
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
参考になった