Roomy デスクトレー

Roomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブRoomy デスクトレー - リヒトラブ

ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。

用途別サイズがピッタリ入るサイズ設計。仕切りのように使えて収納に便利。カットして使えるスペア見出し紙付き。見出し付き。グリーティングカードの収納に。ラッピング用品の収納に。L判写真の収納に。材質本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙寸法(mm)118×161×56規格ミニ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×136×55内容量1個
注意
※スペア見出し紙付き
※A-791・A-792とA-793で見出しのサイズが異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像80340385A791-12ピンク
750
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像80340394A791-16ベージュ
750
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像80340410A791-24ブラック
750
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像80340419A791-27グレー
750
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする