リヒトラブ
Roomy 個別フォルダー
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途
穴を開けずに挟むだけの簡単分類ファイリング。ボックスファイルと組み合わせて書類を簡単整理。取扱説明書の収納に。家族の書類収納に。フリマアプリなどの梱包資材の収納に。本体のスリットに、 別売のファスナー(F-8CL-10等)をお好みの位置に取り付けて書類をとじられます。インデックス付きなので検索しやすい。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)
寸法(mm)
311×2×255
規格
A4
寸法(縦×横)(mm)
240(インデックス+15)×311
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80340586
F292-12
ピンク
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340595
F292-16
ベージュ
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80340604
F292-24
ブラック
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80340620
F292-27
グレー
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
参考になった