たれ幕 上部作業中

たれ幕 上部作業中 - ユニット

高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。

用途高所作業車への掲示に。表示内容上部作業中セット内容50cmヒモ4本材質/仕上ターポリン取付け方法紐固定ハトメ数穴:4仕様ミニタイプ垂れ幕トラスコ品番664-6494質量(g)117縦(mm)900横(mm)350内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330174353-511A900350
1,500
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする