曜日別特売

ミニラック2段 BK

ミニラック2段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)ミニラック2段 BK - AIS (エイ・アイ・エス)

デスクやキッチンなどに置いて使える14Φスチール製ミニラックです。
デスクの上やキッチンカウンター、卓上に置いたり、様々な用途に使えて大変便利です。
スパイスラック、シンク下や玄関などでも整理整頓に高い収納力を発揮します。
棚板の高さは調整可能。支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。
スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。(※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっておりま)
がたつきを緩和するアジャスター付き。
オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。

ブラック高さ(mm)450奥行(mm)250間口(mm)450耐荷重(kg/段)約30耐荷重(kg)全体約40本体質量(kg)2.1材質(ポール)スチール(粉体塗装)棚段数(段)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337646KSMN-2D BK
オープン
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする