ユニット
スイッチカバー無地
こんなお得な商品も!
スイッチカバー マグネット付
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(8)
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。
スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様
底面ゴムマグネット付
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付
仕様:底面ゴムマグネット付
縦(mm)
80
横(mm)
40
表示内容
無地
内容量
1個
注意
※記載サイズは内寸表示です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330680
805-65B
657-5586
28
40
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
80330689
805-66A
657-5594
48
49
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください