富士インパルス
EX-15 スイッチバンセット
本体内部のスイッチ板セット
寸法(mm)
【基板部分】40×20
質量(g)
140
コード長さ(m)
3
対応
EX-15
アズワン品番
62-9099-52
構成部品
配線、電気関連
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80346649
14360
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください