富士インパルス
CV エアースイッチエルボツキ
エアペダルホースを接続する本体側スイッチ
寸法(mm)
【コネクタ】30
質量(g)
130
外径(Φmm)
70
対応
CV-300-10WK/CV-300-10W/CV-300-10
アズワン品番
62-9100-67
構成部品
ペダル、フットスイッチ関連
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80345276
201001
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください