FEP-OS-N1 ケースオシボウ

FEP-OS-N1 ケースオシボウ - 富士インパルス

活字カセットケースを取り外すの際の押し部品

質量(g)5対応FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P外径×長さL(Φ×mm)6×45アズワン品番62-9113-04構成部品金属部品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80345380532282
2,110
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする