JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDソフトモールNEO L6000 DC24V
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!
平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!
別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途
電装パーツ
使用電圧(V)
DC24
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
3.2×10×6220
防水保護等級
IPX7
1レンズあたりのLED数
60粒
内容量
1本
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※本製品の保証期間はお買い上げより6か月です。保証期間内に正常なご使用状態において故障した場合にのみ製品交換させていただきます
※レシート・領収書等、必ず購入日と購入先が確認できるものを保証書代わりとさせていただきますので大切に保管してください
※補償範囲は製品交換のみとなります。製品不具合による休業補償・修理工賃等は対象外です
※お客様ご自身によるカットや防水処理を行った場合による製品故障や不具合は補償対象外となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
発光色
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80346850
530781
1.85
ブルー
565
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80346859
530782
1.9
イエロー
3640
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80346868
530783
1.9
グリーン
2290
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80346877
530784
1.85
ホワイト
3200
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80346886
530786
1.65
レッド
610
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80346895
530787
1.85
アイスブルー
2050
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80346904
530788
1.65
アンバー
670
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください