曜日別特売

自在端具(4個セット)

自在端具(4個セット) - 長谷川工業自在端具(4個セット) - 長谷川工業自在端具(4個セット) - 長谷川工業

脚立オプション、自在端具RYZ-JTbがリニューアル。
材質は樹脂製で、便利な自在式構造で接地角度を調整可能に。
裏面はしっかりグリップする形状で、伸縮脚立を更に便利な仕様に。
ドライバー1本で取付可能。
適合機種:RZS・RYR・RYRE・RYZ・RYZB・RYZL・RYZLB
≪特徴≫
裏面はしっかりグリップする形状のスパイク。
便利な自在式構造。
≪仕様≫
製品寸法:Φ8.5
入数:4個1セット
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途不整地な場所での使用適合機種【脚立】RZS・RYR・RYRE・RYRB・RYRLB・RYZ・RYZB【足場台】DRS・DRSB・DRSW・DRSWB質量(kg)0.5/セット寸法(Φcm)8.5内容量1セット(4個)
注意
※ドライバーにて取付け可能です。
※予告なく製品のカラーが変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80347629RYZ-JTc
13,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする