サポートスタンド・ロー

サポートスタンド・ロー - AIS (エイ・アイ・エス)サポートスタンド・ロー - AIS (エイ・アイ・エス)サポートスタンド・ロー - AIS (エイ・アイ・エス)サポートスタンド・ロー - AIS (エイ・アイ・エス)サポートスタンド・ロー - AIS (エイ・アイ・エス)サポートスタンド・ロー - AIS (エイ・アイ・エス)サポートスタンド・ロー - AIS (エイ・アイ・エス)サポートスタンド・ロー - AIS (エイ・アイ・エス)

座った状態から立ち上がるときにつかんで体重をかけられる、立ち上がりサポート用の移動式手すりです。
手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。
体重を預けてもしっかり支えてくれる丈夫な土台を採用しております。
椅子やトイレ等のそばに置いて使用すれば、つらい立ち上がりがぐっと楽になります。
そのほかにもベッドから立ち上がる時、玄関口の段差を上がる時など、様々な場所で活躍します。
重量は1.9kgと比較的軽量なため移動もラクラク。
身長など体型や使用場所に応じて2タイプご用意しています。
福祉用具ではございません。

材質スチールパイプ、粉体塗装、EVA(グリップ)幅(mm)430質量(kg)1.9ブラウンサイズ収納できる御札サイズ(約)高さ(mm)600奥行(mm)390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80347586NSL-02
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする