水性アクリルタイヤコート剤 EzBlack 2L

水性アクリルタイヤコート剤 EzBlack 2L - EIDEA水性アクリルタイヤコート剤 EzBlack 2L - EIDEA水性アクリルタイヤコート剤 EzBlack 2L - EIDEA

乗用車・トラックのタイヤの足元を黒く引き締めるタイヤコーティング剤です。30回以上の洗浄耐久試験をクリア、数か月間効果が持続します。ギラ付きを抑えたマット感のある上質なツヤを維持します。汚れても洗えば黒さが復活します。タイヤを傷めない水性タイプです。使用量の目安:乗用車用タイヤ 約5ml/本、トラック用タイヤ 約25ml/本 ※サイズにより異なります

用途自動車・トラック用タイヤの保護・艶出し剤成分アクリル樹脂、ブチルセルソルブ、カーボンブラック、水寸法(mm)105×105×310液色黒色内容本体、ノズル内容量(L)2使用量(目安)乗用車用タイヤ:約5ml/本、トラック用タイヤ:約25ml/本危険物の類別非危険物内容量1本(2L)
関連資料:(0.94MB)
注意
※小分けボトルならびに塗布用スポンジは付属しておりません。市販のものをご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※使用の際は保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用してください。
※使用後はよく手を洗ってください。
※吸入した場合は空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。症状が改善されない場合は医師の診断を受けてください。
※皮膚に付着した場合は多量の水と石鹸で優しく洗ってください。
※皮膚刺激が生じた場合は医師の診断、手当を受けてください。
※眼には言った場合は直ちに清水で15分以上洗眼してください。その際、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続け、眼の刺激が続く場合は医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は無理に吐かせようとせず、直ちに口をすすいでください。以後、気分が悪い場合は医師の診断を受けてください。
※屋外または換気の良い場所のみで使用してください。
※内容物を使い切ってから容器を破棄してください。
※内容物や容器を破棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に業務委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80347595ET-EB-2L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

029【動画】EzBlack施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする