ハンドカー 小型・中型容器用多目的運搬車

ハンドカー 小型・中型容器用多目的運搬車 - フジ

多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変
更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。

用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。付属品チェーン1本(スプリングフック取付)質量(kg)約16材質(本体)鉄製荷重(t)底板:3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ塗装焼付:黒色内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80346834FC-30
49,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする