曜日別特売

FI-600Y-2用ホシュウセット

FI-600Y-2用ホシュウセット - 富士インパルス

FI-600Y-2用補修セット

対応Fi-600Y-2 SB/Fi-600YC-2 SB/FI-600Y-2/FI-600YC-2/Fi-600Y-2 PK/Fi-600YC-2 PK構成部品消耗部品内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8034993939742D2mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(18mm幅)(1本)62-9108-04
17,530
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8034994839742F2mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(16mm幅)(1本)62-9108-08
17,530
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8034995739742E2mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(16mm幅)(1本)62-9108-06
17,530
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする