曜日別特売

FI-600Y-5用ホシュウセット

FI-600Y-5用ホシュウセット - 富士インパルス

FI-600Y-5用補修セット

対応Fi-600Y-5 SB/Fi-600YC-5 SB/FI-600Y-5/FI-600YC-5/Fi-600Y-5 PK/Fi-600YC-5 PK/Fi-600Y-5C PK/Fi-600Y-5C-SB/FI-600Y-5C構成部品消耗部品内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8034996639743F5mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(16mm幅)(1本)62-9108-12
18,080
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8034997539743D5mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(18mm幅)(1本)62-9108-10
18,080
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8034998439743E5mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(16mm幅)(1本)62-9108-11
18,080
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする